Clase de tolerancia |
8h6 |
Rango de medición de longitud mínimo |
0 mm |
Rango de medición máximo de longitud |
10 mm |
Valor de escala |
0.01 mm |
DIN |
878 |
Código del sistema armonizado |
90173000000 |
Peso del producto (por artículo) |
218.000 g |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Normas |
DIN 878 |
Rango de medición de longitud mín./máx. |
0-10 mm |
Catálogo General |
071576201 |
Ficha Técnica |
32411162.pdf |