Material |
SST |
Longitud |
900 mm |
Anchura |
52 mm |
Clase de carga |
K3 (hasta 300 kg) |
Nivel de brillo |
Pulido |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
1070.000 g |
Altura |
16 mm |
Longitud x anchura x altura |
900 x 52 x 16 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5273353090 |