Rejilla de ventilación con borde de cubierta

Ref.: 0683364400
Ver todas las versiones

REJILLA DE VENTILACION PS-TRAFFICWH

Descripción

REJILLA DE VENTILACION PS-TRAFFICWH

Material

PLA
Más Información

Longitud

458 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

56 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

448 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Ventilador de techo

200 cm²
Más Información

Color

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Rango de agarre mínimo

2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2-23 mm
Más Información

Longitud x anchura

458 x 65 mm
Más Información