Reja triangular con refuerzo central para laboreo del suelo y desherbado Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc. Reja con espesor de 6.5 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste. El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja. Reja realiza en acero al Boro 28-30MnCrB5. Reja con alas para conseguir un mejor desherbado en el laboreo superficial del suelo, especialmente en laboreo de conservación, y de gran uso en zonas de cereal y viñedo. Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.
https://www.wurth.es/reja-golondrina-alas-cn491212REJA-GOLONDRINA-ALAS-CNReja triangular con refuerzo central para laboreo del suelo y desherbado<br> Reja adaptable para aperos de labranza: cultivadores, chísels, etc.<br> Reja con espesor de 6.5 mm y refuerzo central o nervio para conseguir una mayor resistencia al desgaste.<br> El nervio asegura un desgaste proporcional de la punta de la reja a lo largo de su vida útil, evitando el redondeo de la reja.<br> Reja realiza en acero al Boro 28-30MnCrB5.<br> Reja con alas para conseguir un mejor desherbado en el laboreo superficial del suelo, especialmente en laboreo de conservación, y de gran uso en zonas de cereal y viñedo.<br> Reja con gran avellanado para el correcto asentamiento del tornillo durante el laboreo.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/268120934.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/268120934.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Regulador de riego/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Regulador de riego/Sist. de montaje para herr. de jardín/Default category /Catálogo/Equipamiento de urinario/Regulador de riego/Sist. de montaje para herr. de jardín/Soportes para herramientas, jardinería2024-02-16T19:57:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!