Longitud de lámina |
38 cm |
Número de cortes |
500 Uds |
Material |
Textil |
Longitud |
190 m |
Diseño |
Artículo en rollo |
Contenedor |
Rollo |
Diámetro interior del manguito |
70 mm |
Color |
Blanco |
Sin silicona |
Sí |
Diámetro exterior |
310 mm |
Ancho de lámina |
40 cm |
Número de capas |
1 Uds |
Código del sistema armonizado |
56031290900 |
Peso del producto (por artículo) |
4580.000 g |
Peso de recubrimiento por m² |
65 g |
Resistencia contra |
Disolvente |
Longitud de chapa x anchura de chapa |
38 x 40 cm |
Catálogo General |
0899800900 |