Regleta eléctrica de enchufes, seis vías

Ref.: 0774991163
Ver todas las versiones

REGLETA ENCHUFES 6 TOMAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA ENCHUFES 6 TOMAS
Regleta eléctrica de enchufes, seis vías
250 voltios con enchufe de seguridad tipo F
  • 6 enchufes de seguridad tipo F de 250 voltios, tipo F
  • Negro
  • Con interruptor de encendido/apagado, tapas antisalpicaduras y protección contra sobrecarga
  • Cable de conexión H05VV-F 3G1.5 de aprox. 1,4 m
  • Enchufe de seguridad tipo E+F
  • Grado de protección IP20
  • Tamaño de la carcasa (An. x Al. x Pr.): 310 x 40 x 50 mm

Corriente máxima

16 A
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Potencia máxima

3500 W
Más Información

Tipo de cable

H05VV-F3G1,5 mm²
Más Información

Tipo de enchufe

Seis enchufes antichoque de 16 A, 250 V
Más Información

Longitud del cable

1.4 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Número de enchufes

6 unidades
Más Información

Catálogo General

0774991163

Ficha Técnica

32410988.pdf
Scroll to top