Regleta de conexión de poliamida 6.6

Ref.: 0556210060
Ver todas las versiones

REGLETA BLANCA PA6 6,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA BLANCA PA6 6,0MM
Regleta de conexión de poliamida 6.6

Sección transversal mínima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Corriente nominal

41.0 A
Más Información

Material

PA
Más Información

Longitud

118.1 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6.0 mm²
Más Información

Tensión nominal

450.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.500 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

2,5-6,0 mm²
Más Información

Catálogo General

0556210060

Ficha Técnica

32408130.pdf
Scroll to top