Terminal de conexión sin tornillo Wago

Ref.: 0556100002
Ver todas las versiones

REGLETA CONEXION SIN TORNILLO 2 VIAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Regletas de conexión para todo tipo de conductores según Norma EN60998

- Rango de sujeción de los conductores rígidos: 0,08 a 4,0 mm2

- Rango de sujeción conductores flexibles: 0,08 a 2,5 mm2

- Tensión nominal: 400 V

- Rango de temperatura: hasta +85 °C

- Longitud de pelado: 9-10 mm

- Puerto de Pruebas para comprobar tensión

- Ahorro de costes al evitar el atornillado



APLICACIONES:

- Lámparas, persianas, toldos, puertas y los controladores de puerta, sistemas de intercomunicación, bombas, sistemas eléctricos del vehículo, etc

- Adecuado para todo tipo de conductores (rígido y flexible)

Temperatura ambiente máxima

40 °C
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

0.08 mm²
Más Información

Corriente nominal

32 A
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Corriente máxima

32 A
Más Información

Identificación T según EN 60998

T85
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida 6,6
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Longitud mínima de pelado de cable

9 mm
Más Información

Longitud máxima de pelado de cable

10 mm
Más Información

Número de conductores

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

4 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.020 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,08-4 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Longitud mínima/máxima de pelado de cable

9-10 mm
Más Información

Catálogo General

0556100002

Ficha Técnica

32408131.pdf