Regleta sin protector de cable

Ref.: 05561
Ver todas las versiones

REGLETA-BLANCA-EN60998-(1,0-4,0MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA-BLANCA-EN60998-(1,0-4,0MM2)
Regleta sin protector de cable
Producto apto para conductores flexibles incluso sin recubrimiento
  • Fácil de desconectar ("girar y tirar")
  • Mejora de la forma de la puntera para facilitar la introducción del cable
  • Gran capacidad de par
  • Máxima flexibilidad

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Temperatura ambiente máxima

80 °C
Más Información

Temperatura ambiente mínima

-5 °C
Más Información

Sección transversal mínima de un solo alambre

1 mm²
Más Información

Sección transversal máxima de un solo alambre

4 mm²
Más Información

Longitud

94.9 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Identificación T según EN 60998

T80
Más Información

Anchura

16.6 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Polipropileno
Más Información

Sección transversal máxima del alambre rígido

2.5 mm²
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Sección transversal mínima del alambre flexible

1 mm²
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Único cable de corriente nominal

32 A
Más Información

Sección transversal mínima de alambre rígido

1 mm²
Más Información

Corriente nominal flexible

24 A
Más Información

Diámetro nominal

2.6 mm
Más Información

Corriente nominal rígida

24 A
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud mínima de pelado de cable

5 mm
Más Información

Longitud máxima de pelado de cable

6 mm
Más Información

Longitud de la ranura

3.5 mm
Más Información

Anchura de la ranura

0.6 mm
Más Información

Superficie de los contactos

Estañado
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Material de los contactos

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Sección transversal máxima del alambre flexible

2.5 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Par de apriete

0.4 Nm
Más Información

Tensión nominal

450 V
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.950 g
Más Información

Altura

13.0 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,6
Más Información

Sección transversal mínima/máxima de un solo alambre

1-4 mm²
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre rígido

1-2,5 mm²
Más Información

Temperatura ambiente mínima/máxima

-5 hasta 80 °C
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre flexible

1-2,5 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

94,9 x 16,6 x 13,0 mm
Más Información

Anchura de la ranura x longitud de la ranura

0,6 x 3,5 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima de pelado de cable

5-6 mm
Más Información

Catálogo General

05561

Ficha Técnica

32408129.pdf
Scroll to top