Regleta sin protector de cable

Ref.: 0556516
Ver todas las versiones

REGLETA-BLANCA-EN60998-35MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA-BLANCA-EN60998-35MM2
Regleta sin protector de cable
Producto apto para conductores flexibles incluso sin recubrimiento
  • Fácil de desconectar ("girar y tirar")
  • Mejora de la forma de la puntera para facilitar la introducción del cable
  • Gran capacidad de par
  • Máxima flexibilidad

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

16 mm²
Más Información

Corriente nominal

125 A
Más Información

Material

PP
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

35 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

750 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

16-35 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Catálogo General

0556516

Ficha Técnica

32408129.pdf
Scroll to top