Regleta sin protector de cable

Ref.: 0556115
Ver todas las versiones

REGLETA-BLANCA-EN60998-25MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA-BLANCA-EN60998-25MM2
Regleta sin protector de cable
Producto apto para conductores flexibles incluso sin recubrimiento
  • Fácil de desconectar ("girar y tirar")
  • Mejora de la forma de la puntera para facilitar la introducción del cable
  • Gran capacidad de par
  • Máxima flexibilidad

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

10 mm²
Más Información

Corriente nominal

101 A
Más Información

Material

PP
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

187.3 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

750 V/CA/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.800 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

10-25 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Catálogo General

0556115

Ficha Técnica

32408129.pdf
Scroll to top