Regleta sin protector de cable
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REGLETA-BLANCA-EN60998-(6,0-16,0MM2)
Descripción
REGLETA-BLANCA-EN60998-(6,0-16,0MM2)
Regleta sin protector de cable
Producto apto para conductores flexibles incluso sin recubrimiento
Fácil de desconectar ("girar y tirar") Mejora de la forma de la puntera para facilitar la introducción del cable Gran capacidad de par Máxima flexibilidad
Número de polos eléctricos
12 Uds
Más Información
Temperatura ambiente máxima
80 °C
Más Información
Temperatura ambiente mínima
-5 °C
Más Información
Sección transversal mínima de un solo alambre
4 mm²
Más Información
Sección transversal máxima de un solo alambre
16 mm²
Más Información
Longitud
174.5 mm
Más Información
Material del tornillo
Acero
Más Información
Identificación T según EN 60998
T80
Más Información
Anchura
25.0 mm
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el
5
Más Información
Material de la carcasa
Polipropileno
Más Información
Sección transversal máxima del alambre rígido
10 mm²
Más Información
Color
Blanco
Más Información
Sección transversal mínima del alambre flexible
4 mm²
Más Información
Superficie del tornillo
Cincado
Más Información
Único cable de corriente nominal
76 A
Más Información
Sección transversal mínima de alambre rígido
4 mm²
Más Información
Corriente nominal flexible
41 A
Más Información
Diámetro nominal
4 mm
Más Información
Corriente nominal rígida
57 A
Más Información
Tipo de rosca
M
Más Información
Longitud mínima de pelado de cable
8.5 mm
Más Información
Longitud máxima de pelado de cable
9.5 mm
Más Información
Longitud de la ranura
4.5 mm
Más Información
Anchura de la ranura
0.8 mm
Más Información
Superficie de los contactos
Estañado
Más Información
Difícilmente inflamable
850°C
Más Información
Material de los contactos
Acero
Más Información
Tipo de accionamiento
Ranura
Más Información
Sección transversal máxima del alambre flexible
6 mm²
Más Información
Estándar EN
60998
Más Información
Par de apriete
1.2 Nm
Más Información
Tensión nominal
450 V
Más Información
Código del sistema armonizado
853690100000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
74.350 g
Más Información
Altura
20.7 mm
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal
M4
Más Información
Sección transversal mínima/máxima de un solo alambre
4-16 mm²
Más Información
Sección transversal mínima/máxima del alambre rígido
4-10 mm²
Más Información
Temperatura ambiente mínima/máxima
-5 hasta 80 °C
Más Información
Normas
EN 60998
Más Información
Sección transversal mínima/máxima del alambre flexible
4-6 mm²
Más Información
Longitud x anchura x altura
174,5 x 25,0 x 20,7 mm
Más Información
Anchura de la ranura x longitud de la ranura
0,8 x 4,5 mm
Más Información
Longitud mínima/máxima de pelado de cable
8,5-9,5 mm
Más Información
https://www.wurth.es/regleta-blanca-16mm2-en60998
469416
REGLETA-BLANCA-EN60998-(6,0-16,0MM2)
REGLETA-BLANCA-EN60998-(6,0-16,0MM2)<br>Regleta sin protector de cable<br>Producto apto para conductores flexibles incluso sin recubrimiento<br><ul><li>Fácil de desconectar ("girar y tirar")</li><li>Mejora de la forma de la puntera para facilitar la introducción del cable</li><li>Gran capacidad de par</li><li>Máxima flexibilidad</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/527446374.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/527446374.jpg
430618
434285
434337
/Instalaciones eléctricas
/Instalaciones eléctricas/Battery trolley
/Instalaciones eléctricas/Battery trolley/Cintas Adhesivas y Aislantes
2024-02-16T19:46:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!