Regla vibradora

Ref.: 070105025
Ver todas las versiones

REGLA VIBRO-FLOTANTE OSCILANTE WHV2007

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Regla versátil para el vibrado de hormigón Con la misma máquina podemos arrastrar, extender, empujar, vibrar y alisar el hormigón

- Ergonomía en el trabajo

- Perfil curvo especialmente diseñado para empujar y arrastrar el material Perfil huecoque ayuda a que la regla no se hunda en el hormigón y que siempre trabaje sobre la superficie Realizado en aluminio de aleación 6063 con tratamiento T6 (templado) y anodizado en color negro (Norma UNE 38-337)

- Vibración controlada

- 6 meses de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Anchura

2 m
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Catálogo General

070105025

Ficha Técnica

32409684.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top