Ligera, con la máxima precisión
Cuerpo básico de aluminio
Medición precisa en todo momento
Guía de acero endurecido
Inmovilización en cualquier apertura de ángulo
Mediante tuerca de mariposa
Trabajo cómodo
Mango fabricado mediante una pieza de madera de nogal
Longitud del carril |
330 mm |
Longitud |
330 mm |
Anchura |
215 mm |
Peso del producto (por artículo) |
438.000 g |
Catálogo General |
071564289 |