UNE 26 361 88 Identificación producto químico
UNE 26 381/2 Contenido en glicoles
UNE 26 381 Densidad
UNE 26 388 Reserva alcalina
UNE 26 390 Valor de pH
UNE 26 391 Punto de congelación
UNE 26 392 Cenizas
UNE 26 393 Corrosión de los metales
UNE 26 394 Formación de espuma
UNE 26 395 Manchado de pintura
UNE 26 396 Ataque al caucho
UNE 26 397 Contenido en cloruros
PRODUCTO CERTIFICADO POR EL INTA.
Nº. de documento: CL/RPT/7430/056/INTA/02. Los valores del punto de ebullición del sistema dependen de la presurización del sistema de refrigeración. A mayor presión se obtienen mayores puntos de ebullición.
Base química |
Etilenglicol |
Contenido |
200 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Azul;Verde |
Peso del contenido |
228.4 kg |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Densidad |
1.14 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
242.200 kg |
Densidad/condiciones |
1,14 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
60 mes / de 5°C a 30°C |
Catálogo General |
0893332740 |
Ficha Técnica |
32406297.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04487994.PDF |