Base química |
Etilenglicol |
Contenido |
5000 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Rosa |
Peso del contenido |
5550 g |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Densidad |
1.075 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
5650.000 g |
Densidad/condiciones |
1,075 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
60 mes / de 5°C a 30°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5861500005 |
Ficha Técnica |
32406291.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03623078.PDF |