Base química |
Etilenglicol |
Contenido |
1000 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Amarillo |
Peso del contenido |
1068 kg |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Densidad |
1.062 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
1131.000 kg |
Densidad/condiciones |
1,062 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
60 mes / de 5°C a 30°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893333725 |
Ficha Técnica |
32406293.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04378059.PDF |