Comprobador visual anticongelante, batería, AdBlue

Ref.: 0704510
Ver todas las versiones

REFRACTOMETRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFRACTOMETRO
Comprobador visual anticongelante, batería, AdBlue
Para comprobar de forma fiable el anticongelante del radiador, el ácido de la batería y el AdBlue en una sola unidad
Para pruebas fiables de anticongelante, ácido de batería y AdBlue en una única unidad

Comprobación sencilla de la exactitud de la información obtenida mediante agua destilada

Compensación automática de temperatura entre 10 °C y 30 °C

El resultado exacto de la medición se determina por el principio de refracción óptica

Visualización fiable gracias a la línea de separación clara y oscura

Resolución ajustable a la agudeza visual individual

Diferencia entre anticongelante en propilenglicol y etilenglicol

  • Fuera de Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el propilenglicol
  • En Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el etilenglicol

Resultado preciso incluso con diferentes composiciones

Incluye:

  • Comprobador óptico
  • 2 pipetas de extracción
  • Destornillador calibrador
  • Estuche
  • Instrucciones de funcionamiento
  • Paño de limpieza


ATENCIÓN


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.


1. Compruebe si el prisma y la tapa están limpios


2. Con una pipeta, introduzca una gota de líquido de comprobación en el prisma


3. Cierre la tapa


4. En la escala aparecerá una línea fina de tono levemente oscuro


5. Una vez finalizada la prueba, limpie el prisma y la tapa con un paño limpio y seco

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

90275000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

346.000 g
Más Información

Catálogo General

0704510

Ficha Técnica

32408998.pdf
Scroll to top