Anillo reductor

Ref.: 0611861114

REDUCTOR-PARA-EJE-D30MMX22,2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCTOR-PARA-EJE-D30MMX22,2MM
Anillo reductor
Para hojas de sierra circulares

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Diámetro interno

22.22 mm
Más Información

Catálogo General

0611861114

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top