Anillo reductor

Ref.: 0611861113

REDUCTOR-PARA-EJE-D30MMX20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCTOR-PARA-EJE-D30MMX20MM
Anillo reductor
Para hojas de sierra circulares

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Catálogo General

0611861113

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top