Reductor conector 35/50 a 15/25

Ref.: 0984150900
Ver todas las versiones

CONECTOR-REDUCTOR-DINSE/OKC-35/50-10/25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR-REDUCTOR-DINSE/OKC-35/50-10/25
Reductor conector 35/50 a 15/25

Amperaje máximo

150

Ø conector mm

int 13 mm ext 9 mm

Material

BRS/PLA
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Diámetro nominal

38 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Catálogo General

0984150900

Ficha Técnica

32409730.pdf
Scroll to top