Redecilla tamiz de plástico

Ref.: 090344 120
Ver todas las versiones

REDECILLA-PLASTICO-D12X50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDECILLA-PLASTICO-D12X50MM
Redecilla tamiz de plástico
Sin aprobación

Material

PLA
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

50 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M6
Más Información

Profundidad de anclaje (h nom)

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M6
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Profundidad del taladro

55 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.030 g
Más Información

Catálogo General

090344120

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf
Scroll to top