REDECILLA-METALICA-D16X1000MM

Ref.: 090344 169

REDECILLA-METALICA-D16X1000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDECILLA-METALICA-D16X1000MM

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73262000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Catálogo General

090344169

Ficha Técnica

526209185.pdf
Scroll to top