Redecilla metálica
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
REDECILLA METALICA 1M PARA C-200
Descripción
REDECILLA METALICA 1M PARA C-200
Redecilla metálica
Para sistemas de inyección WIT
Albañilería, sin homologación
Material |
ST |
Más Información
Longitud |
1000 mm |
Más Información
Se puede utilizar para varillas roscadas |
M6 |
Más Información
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Más Información
Aprobación |
No |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Mortero de inyección requerido |
WIT-NORDIC;WIT-PM 200;WIT-VM 250 |
Más Información
Diámetro |
11 mm |
Más Información
Diámetro del orificio de perforación |
12 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
70.000 g |
Más Información
Diámetro x longitud |
11 x 1000 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/redecilla-metalica-d-12x1000mm
465628
REDECILLA METALICA 1M PARA C-200
REDECILLA METALICA 1M PARA C-200<br>Redecilla metálica<br>Para sistemas de inyección WIT<br>Albañilería, sin homologación
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41027.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41027.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Anclaje rosca interior, inyección horm.
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Anclaje rosca interior, inyección horm./Manguito de rosca interior, mampostería
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Anclaje rosca interior, inyección horm./Manguito de rosca interior, mampostería/Químicos de aplicación
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Anclaje rosca interior, inyección horm./Manguito de rosca interior, mampostería/Químicos de aplicación/Anclajes
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Anclaje rosca interior, inyección horm./Manguito de rosca interior, mampostería/Químicos de aplicación/Anclajes/Eprocurement
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Anclaje rosca interior, inyección horm./Manguito de rosca interior, mampostería/Químicos de aplicación/Anclajes/Eprocurement/Herramientas manuales
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco paraguas basculante/Anclaje rosca interior, inyección horm./Manguito de rosca interior, mampostería/Químicos de aplicación/Anclajes/Eprocurement/Herramientas manuales/KITS IBEREXT
2024-02-16T19:44:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!