Red de cobertura

Ref.: 0880271100
Ver todas las versiones

RED-NET-TRAILER-FLBED-45X45-1,5X2,2M

Descripción

Red para remolques de automóviles, remolques agrícolas y plataformas de carga
Características
• Material: polipropileno trenzado.
•Grosor del borde del cable: 6 mm.
•Color: verde.
•Tamaño de la malla: 45 x 45 mm.
•Grosor del cable: 3 mm.
•Peso de recubrimiento por m²: 0,2 kg.
Ventajas
•Facilita el transporte de elementos sueltos en el remolque.
•Fácil de sujetar gracias a su cuerda perimetral.
•Se adapta en posición forma gracias a su elasticidad y resistencia.
Beneficios
•Mayor seguridad en el transporte.
•De rápida instalación
•Fácil de guardar en su bolsa transparente.

Tamaño de la malla

45 x 45 mm
Más Información

Material

Polipropileno trenzado
Más Información

Longitud

2.2 m
Más Información

Anchura

1.5 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Grosor del cable

3 mm
Más Información

Grosor del borde del cable

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

718.250 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

0.2 kg
Más Información

Herramienta de expansión de diámetro

6 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880271100

Ficha Técnica

64620722.pdf