Imprimación superficie

Ref.: 0893199800
Ver todas las versiones

RECUPRIMER-IMPRIMACION-TRANSITABLE-5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECUPRIMER-IMPRIMACION-TRANSITABLE-5KG
Imprimación superficie
RECUPRIMER
Imprimación selladora para impermeabilizantes

Propiedades

  • Resistente a la alcalinidad de superficies cementosas.
  • Sellador de adherencia para recubrimientos impermeabilizantes.
  • Transpirable.
  • Excelente adherencia sobre superficies poco porosas y duras: cemento, hormigón, rasilla, cerámica, mortero de cal y cemento, piedra, etc.
  • Evita la aparición de humedad en superficies cementosas o piedra.
  • Protege contra la desintegración del soporte.
  • Listo para el uso

Rendimiento

Según porosidad del soporte de 3-6 m2 por kilo.


Se suministra listo para su empleo.


Los soportes tienen que estar limpios, secos, sin residuos de grasa, algas, líquenes o restos de materiales mal adheridos.


Se aplica a brocha o rodillo, no gotea.


Como sellador del proceso impermeabilizante, sólo se aplica una capa.


No aplicar el producto en condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, etc).


No utilizar sobre metales, aluminio, chapa galvanizada o madera.



Modo de aplicación de una pintura impermeabilizante


La superficie debe estar limpia y seca, sin restos de algas, líquenes o materiales mal adheridos. Está especialmente indicado para superficies poco porosas.


Con brocha o rodillo, se aplica una capa de Recuprimer (Art. 0893199800). Con este producto se crea un puente de unión con las capas sucesivas.


Cuando el Recuprimer está seco, se aplica una capa de Recuflexim


Al aplicar la primera capa de Recuflexim se puede colocar una malla para impermeabilizantes . Con esta malla AR01_0818900207961____1 conguimos aumentar la resistencia del conjunto.


Aplicamos la segunda capa de Recuflexim (cruzada en el otro sentido) para garantizar que toda la superficie queda impermeabilizada.


Una vez seco, aplicamos la última capa con Reculastic Art. Nº 0893 199 80... y así podemos transitar sobre ella.


Capa previa de adherencia y sellado sobre soportes cementosos poco porosos en los sistemas de impermeabilización con: RECUFLEXIM y RECULASTIC

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0893199800

Ficha Técnica

32406000.pdf

Hoja de datos de seguridad

04505055.PDF
Scroll to top