Parte posterior alta
Para recoger residuos de barredura
Mango cómodo
Los puntos fijos en la parte inferior del mango garantizan una sujeción firme
Materias primas conformes con la FDA
Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Color liso; disponible en cinco colores diferentes
Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
Sin ftalatos
Material |
PP |
Material de la empuñadura larga |
Polipropileno |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
330 mm |
Anchura |
295 mm |
Color |
Verde |
Material de la empuñadura |
Polipropileno |
Zona de higiene |
Limpiar/cocina |
Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio |
100 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio |
-20 °C |
Código del sistema armonizado |
392410000000 |
Peso del producto (por artículo) |
314.000 g |
Altura |
100 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0891350722 |
Ficha Técnica |
59955339.pdf |