Material |
PP |
Superficie |
PP |
Material de la empuñadura larga |
Polipropileno |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
330 mm |
Anchura |
295 mm |
Color |
Rojo |
Material de la empuñadura |
Polipropileno |
Zona de higiene |
Sucio/sanitario |
Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio |
100 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio |
-20 °C |
Código del sistema armonizado |
392410000000 |
Peso del producto (por artículo) |
327.000 g |
Altura |
100 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0891350721 |
Ficha Técnica |
59955339.pdf |