Recogedor

Ref.: 0891350724
Ver todas las versiones

RECOGEDOR-PALA-AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECOGEDOR-PALA-AMARILLO
Recogedor
Recogedor sólido y resistente

Parte posterior alta

Para recoger residuos de barredura

Mango cómodo

Los puntos fijos en la parte inferior del mango garantizan una sujeción firme

Materias primas conformes con la FDA

  • Este producto también es apto para zonas de preparación de alimentos

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Las esquinas redondeadas simplifican la limpieza
  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Color liso; disponible en cinco colores diferentes

Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos

Material

PP
Más Información

Superficie

PP
Más Información

Material de la empuñadura larga

Polipropileno
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Anchura

295 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Material de la empuñadura

Polipropileno
Más Información

Zona de higiene

Zona intermedia/universal
Más Información

Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio

-20 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

392410000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

327.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891350724

Ficha Técnica

59955339.pdf
Scroll to top