Alcance máximo de receptor |
250 m |
Tipo de batería recargable/batería |
AlMn |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Tipo de protección IP, compartimento de la batería |
IP 67 |
Batería recargable/duración de la batería |
50 horas |
Clase de protección IP |
IP 67 |
Condiciones de temperatura máxima |
+50 °C |
Mostrar |
3 LED |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Temperatura mínima de almacenamiento |
-10 °C |
Temperatura de almacenamiento máxima |
+50 °C |
Campo de recepción de longitud |
90 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
1 Uds |
Condiciones de temperatura mínima |
-10 °C |
Batería recargable/designación de la batería |
1,2 V Mignon AA |
Peso de la batería recargable/batería |
25 g |
Tipo de protección IP, receptor |
IP 67 |
Peso del producto (por artículo) |
330.000 g |
Temperatura de almacenamiento mínima/máxima |
-10 hasta +50 °C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-10 hasta +50 °C |
ODU |
0 |
Manual instrucciones |
574172911.pdf |
638465355.pdf | |
Catálogo General |
5709300454 |
Ficha Técnica |
539631722.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y120221102020000033261229ef248b8 |