Descripción
SOPORTE PARA RLS-14 Art. Nº 5704300451
Material |
PLA/MET |
Más Información
Longitud |
70 mm |
Más Información
Anchura |
160 mm |
Más Información
Color |
Negro |
Más Información
Código del sistema armonizado |
90151010100 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
199.000 g |
Más Información
Altura |
60 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/receiverhold-lt-lr5-14
434697
RECEIVERHOLD-LT-LR5-14
SOPORTE PARA RLS-14 Art. Nº 5704300451
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1552343.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1552343.jpg
/Default Category
/Default Category/Catálogo
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Láser de línea
/Default Category/Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Láser de línea/Cargador de batería, tecnología láser
2024-02-16T19:31:20+0000