Broca de repuesto de HSS

Ref.: 0650828

RECAMBIO PARA CENTRADOR 650827

Descripción

RECAMBIO PARA CENTRADOR 650827
Broca de repuesto de HSS
Para brocas de centraje

Longitud

70 mm
Más Información

Diámetro

2.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

Catálogo General

0650828
Scroll to top