Inserto percutor

Ref.: 071572 55
Ver todas las versiones

REC.P. MARTILLO SIN REBOTE 715 72 54

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REC.P. MARTILLO SIN REBOTE 715 72 54
Inserto percutor
Para martillos sin retroceso

Material

Nailon (poliamida)
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.700 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información

Catálogo General

07157255

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top