Sonda de repuesto

Ref.: 0975801181

RECAMBIO-GUIA-PASACAB-FI-VIDRIO-D3MM-20M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO-GUIA-PASACAB-FI-VIDRIO-D3MM-20M
Sonda de repuesto

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Diámetro

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0975801181

Ficha Técnica

32408962.pdf
Scroll to top