Material |
Polipropileno 100 % |
Longitud |
31 cm |
Anchura |
54 cm |
Color |
Rojo |
Número de dientes |
20 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
226.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0695943946 |
Ficha Técnica |
178083303.pdf |