Rastrillo de plástico para hojas

Ref.: 0695943947
Ver todas las versiones

RASTRILLO PLASTICO PARA HOJAS 23 PÚAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASTRILLO PLASTICO PARA HOJAS 23 PÚAS
Rastrillo de plástico para hojas
  • 23 púas
  • Medidas: 54 x 31 cm
  • Rastrillo indispensable en el jardín para la recolecta de frutos livianos y la limpieza de residuos como hojas, ramas, briznas…
  • Rastrillo de plástico inyectado para evitar dañar el cultivo, fruta…

Una vez realizadas las tareas se recomienda la limpieza del rastrillo para alargar la vida útil.


Ambas piezas (el rastrillo de plástico para hojas y el mango para rastrillo) se suministran por separado.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

31 cm
Más Información

Anchura

54 cm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de dientes

23 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

226.000 g
Más Información

Catálogo General

0695943947

Ficha Técnica

178083303.pdf
Scroll to top