Herramienta de jardinería

Ref.: 0695943943
Ver todas las versiones

RASTRILLO 5 DIENTES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASTRILLO 5 DIENTES
Herramienta de jardinería
Herramientas de mano para jardín y horticultura.

Rastrillo

  • Rastrillo de mano de 5 dientes de gran calidad y mango de madera barnizado.
  • Resistente al óxido.
  • Ideal para airear la tierra y efectuar la recogida de piedras y matorral.

Material

ST
Más Información

Longitud

31 cm
Más Información

Anchura

12 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Número de dientes

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

216.000 g
Más Información

Catálogo General

0695943943

Ficha Técnica

178083301.pdf
Scroll to top