Espátula Starlock

Ref.: 0696121340
Ver todas las versiones

ESPATULA MULT. STARLOCK HCS 52X38MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPATULA MULT. STARLOCK HCS 52X38MM
Espátula Starlock
Para cambiar juntas de silicona y eliminar residuos de adhesivos y pintura en moquetas

Diseño flexible

Su flexibilidad permite colocar las espátulas a presión en cualquier posición que se necesite.

Soporte en 3D (Starlock)

  • Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces más prolongada que la de los sistemas de montaje convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100;Bosch GOP 10,8 V;Fein Multimaster (250 W);Starlock;Starlock Plus;Starlock max;Würth EMS 10-A;Würth EMS 12-A;Würth EMS 14-A;Würth EMS 18-A EC SL;Würth EMS 350-SL COMPACT;Würth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

HCS
Más Información

Ancho de corte

52 mm
Más Información

Material a procesar

Características adhesivas;Color;Metales sinterizados;Mortero
Más Información

Profundidad de corte

38 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820559100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Catálogo General

0696121340

Ficha Técnica

32405482.pdf
Scroll to top