Raspador de pintura cerámico

Ref.: 0586250250

RASPADOR-PNTSCPR-CERAMIC-PREMIUM

Descripción

RASPADOR-PNTSCPR-CERAMIC-PREMIUM
Raspador de pintura cerámico
Raspador de pintura profesional para eliminar rápidamente los defectos de pintura
  • La hoja cerámica de alta calidad es 10 veces más dura que el acero inoxidable
  • Con 8 filos de corte en una herramienta
  • Afilado de forma duradera
  • Funda de agarre ergonómico

Para la eliminación de manchas de defectos menores en la superficie después de pintar. Las incrustaciones de polvo y los deslizamientos de pintura pueden eliminarse de forma sencilla.

Material

CER
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información
Scroll to top