Rascador de hielo

Ref.: 0695943954
Ver todas las versiones

RASCADOR-HIELO-EXTEN-(1,00-1,40M)

Descripción

RASCADOR-HIELO-EXTEN-(1,00-1,40M)
Rascador de hielo
Con cepillo, telescópico
Especialmente indicado para camiones, autobuses, SUV, etc.
  • Posibilidad de ajuste de la anchura entre 1 m y 1,4 m
  • El rascador de hielo y el cepillo pueden extraerse

Material

ABS
Más Información

Material de la empuñadura larga

Aluminio
Más Información

Longitud

1400 mm
Más Información

Anchura

310 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Material de las cerdas

Polipropileno
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

507.000 g
Más Información