RASCADOR 45X40MM

Ref.: 0891458006

RASCADOR 45X40MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RASCADOR 45X40MM

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 g
Más Información

Catálogo General

0891458006

Ficha Técnica

646232186.pdf
Scroll to top