Rodillo de pintura para radiadores WB/LM/LA

Ref.: 069302510
Ver todas las versiones

MINI RODILLO RADIADOR ESTAND 10CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MINI RODILLO RADIADOR ESTAND 10CM
Rodillo de pintura para radiadores WB/LM/LA
Para barnices y pinturas al agua y a base de disolvente
Rodillo para radiadores de alta calidad con una cubierta resistente fabricada en poliéster de alta densidad para una larga vida útil

Resultados de pintura de primera clase

  • La cubierta del rodillo tiene una buena absorción de pintura y propiedades de aplicación

Retención de la forma

  • Las fibras del rodillo se caracterizan por sus excelentes propiedades de reflufado

Adecuado para pinturas y barnices al agua y a base de disolvente en superficies pequeñas y lisas de difícil acceso

Anchura

100 mm
Más Información

Apta para agente de pintura

Acristalamiento;Barniz a base de agua;Barniz con base de disolvente
Más Información

Diámetro exterior

27 mm
Más Información

Altura de la pila del rodillo

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.900 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Catálogo General

069302510

Ficha Técnica

32409194.pdf

Ficha Técnica

538580782.pdf
Scroll to top