WINKLSHLF-DL-(DWS125 PLUS) Tronzadora neumática DWS 125 plus Potente y práctica máquina para el trabajo de lijado, corte y desbaste
Mantiene las manos calientes
Carcasa de plástico
Para trabajar sin esfuerzo y con facilidad
Diseño compacto, bajo nivel de vibraciones
El disco se sustituye rápida y fácilmente
Parada de husillo
Sin aire de escape en la zona de trabajo
El aire de escape se dirige hacia atrás
Ajuste sin herramientas
Ajuste sin llave de la cubierta protectora
En caja individual
Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador en spray.
https://www.wurth.es/radial-neumatica-dws-125-plus423833WINKLSHLF-DL-(DWS125 PLUS)WINKLSHLF-DL-(DWS125 PLUS)<br>Tronzadora neumática DWS 125 plus<br>Potente y práctica máquina para el trabajo de lijado, corte y desbaste<br><p class="level1">Mantiene las manos calientes</p><P>Carcasa de plástico</P><P></P><p class="level1">Para trabajar sin esfuerzo y con facilidad</p><P>Diseño compacto, bajo nivel de vibraciones</P><P></P><p class="level1">El disco se sustituye rápida y fácilmente</p><P>Parada de husillo</P><P></P><p class="level1">Sin aire de escape en la zona de trabajo</p><P>El aire de escape se dirige hacia atrás</P><P></P><p class="level1">Ajuste sin herramientas</p><P>Ajuste sin llave de la cubierta protectora</P><br><P>En caja individual</P><br><ul><li>Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador en spray.</li><br/><li>Espiga de manguera no incluida en la entrega</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44528.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/44528.jpg456921457299461837/Industria Marítima/Industria Marítima/Clavadoras/Industria Marítima/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Industria Marítima/Clavadoras/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:53+0000