Radial angular neumática DWS 115 plus

Ref.: 07038550
Ver todas las versiones

RADIAL-NEUMATICA-DWS115-PLUS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL-NEUMATICA-DWS115-PLUS
Radial angular neumática DWS 115 plus
Potente y práctica máquina para trabajos de lijado, corte y desbaste.

Mantiene las manos calientes

Carcasa de plástico

Para trabajar sin esfuerzo y con facilidad

Diseño compacto, bajo nivel de vibraciones

El disco se sustituye rápida y fácilmente

Tope para el husillo

No expulsa aire en la zona de trabajo

El aire expulsado se dirige hacia atrás

Ajuste sin herramientas

Ajuste sin llave de la cubierta protectora


Caja individual


  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro

Peso de la máquina

1.6 kg
Más Información

Potencia de salida

600 W
Más Información

Longitud

255 mm
Más Información

Consumo de aire

113 l/min
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

R 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro de la arandela

115 mm
Más Información

Número de revoluciones

10000 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2083.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información
Scroll to top