Dispositivo de corte a batería TG 12-A

Ref.: 5700135000
Ver todas las versiones

RADIAL MINI BAT 76 MM TG 12-A CRTN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL MINI BAT 76 MM TG 12-A CRTN
Dispositivo de corte a batería TG 12-A
Dispositivo de corte de 12 V muy compacto y práctico para todos los trabajos de corte en los que la velocidad sea fundamental

Diseño muy ergonómico y compacto

Sencillo y práctico de usar para un trabajo rápido y con poca fatiga en obras.

Avance rápido

  • Potente motor EC: sin escobillas, potente, duradero, eficiente y sin mantenimiento
  • Alta velocidad de corte

Frenado breve

El disco de corte se detiene en menos de 1 segundo desde que se apaga el dispositivo (en función del peso del disco de corte).

Cambio de lente sencillo

No es necesario hacer presión continua en la fijación del cabezal al cambiar de disco.

Cubierta protectora de ajuste rápido

Cubierta protectora ajustable sin herramientas

Packs de baterías Li-Ion

Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.

Se puede utilizar para diversas aplicaciones y materiales

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

19500 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.5 kg
Más Información

Peso del material fungible

20 g
Más Información

Funciones

Diseño compacto
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.7 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

202 mm
Más Información

Vibración

13.5 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

5 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

250 g
Más Información

Anchura

88 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

76 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

250 g
Más Información

Nivel de presión acústica

75 dB
Más Información

Diámetro interior

10 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

370 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2140 g
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3390.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-19500 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M5
Más Información

Manual instrucciones

537846562.pdf

Catálogo General

5700135000

Ficha Técnica

32409808.pdf

Y1202304240200004727834222944b86

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top