Radial angular de seguridad

Ref.: 57070450
Ver todas las versiones

RADIAL ANGULAR SWS-13-125-P-COMPACT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL ANGULAR SWS-13-125-P-COMPACT
Radial angular de seguridad
SWS 13-125-EAP COMPACT
Una radial angular de 1300 vatios muy robusta y fiable, equipada con un mango antivibración
  • La radial angular solo funciona cuando se mantiene pulsado el interruptor
  • La protección contra rearranque evita el arranque accidental después de un corte de suministro eléctrico
  • La protección de retroceso evita que se produzca retroceso si el disco se bloquea gracias al embrague mecánico
  • La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga
  • Protección contra sobrecarga y función de arranque suave
  • Amortiguación activa de la vibración en el husillo
  • La cubierta se puede ajustar sin el uso de herramientas
  • Tuerca de fijación rápida Q-Nut" y cubierta protectora de ajuste rápido

Peso de la máquina

2.4 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 1/min
Más Información

Entrada de alimentación

1300 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Longitud del cable

3.9 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3718.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

57070450

Ficha Técnica

32409633.pdf
Scroll to top