RADIAL-MINI-BAT-76MM-TG-12-A-2X2,0AH Dispositivo de corte a batería TG 12-A Dispositivo de corte de 12 V muy compacto y práctico para todos los trabajos de corte en los que la velocidad sea fundamental
Diseño muy ergonómico y compacto
Sencillo y práctico de usar para un trabajo rápido y con poca fatiga en obras.
Avance rápido
Potente motor EC: sin escobillas, potente, duradero, eficiente y sin mantenimiento
Alta velocidad de corte
Frenado breve
El disco de corte se detiene en menos de 1 segundo desde que se apaga el dispositivo (en función del peso del disco de corte).
Cambio de lente sencillo
No es necesario hacer presión continua en la fijación del cabezal al cambiar de disco.
Cubierta protectora de ajuste rápido
Cubierta protectora ajustable sin herramientas
Packs de baterías Li-Ion
Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.
Se puede utilizar para diversas aplicaciones y materiales
https://www.wurth.es/radial-angular-mini-a-bateria-tg-12-a423704RADIAL-MINI-BAT-76MM-TG-12-A-2X2,0AHRADIAL-MINI-BAT-76MM-TG-12-A-2X2,0AH<br>Dispositivo de corte a batería TG 12-A<br>Dispositivo de corte de 12 V muy compacto y práctico para todos los trabajos de corte en los que la velocidad sea fundamental<br><p class="level1">Diseño muy ergonómico y compacto</p><P>Sencillo y práctico de usar para un trabajo rápido y con poca fatiga en obras.</P><P></P><p class="level1">Avance rápido</p><ul><li>Potente motor EC: sin escobillas, potente, duradero, eficiente y sin mantenimiento</li><li>Alta velocidad de corte</li></ul><P></P><p class="level1">Frenado breve</p><P>El disco de corte se detiene en menos de 1 segundo desde que se apaga el dispositivo (en función del peso del disco de corte).</P><P></P><p class="level1">Cambio de lente sencillo</p><P>No es necesario hacer presión continua en la fijación del cabezal al cambiar de disco.</P><P></P><p class="level1">Cubierta protectora de ajuste rápido</p><P>Cubierta protectora ajustable sin herramientas</P><P></P><p class="level1">Packs de baterías Li-Ion</p><P>Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.</P><P></P><p class="level1">Se puede utilizar para diversas aplicaciones y materiales</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4220846.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4220846.jpg423615/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos2024-02-16T19:26:50+0000