Peso de la máquina |
1.8 kg |
Velocidad a ralentí máxima |
11500 U/min(rpm) |
Entrada de alimentación |
750 W |
Funciones |
Protección contra rearranque |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la rosca de husillo |
14 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión nominal máxima |
240 V |
Diámetro máximo del disco de corte |
125 mm |
Frecuencia |
60 Hz |
Tipo de rosca |
M |
Tensión nominal mínima |
220 V |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
1.800 kg |
Tipo de conector macho |
F |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo |
M14 |
Tensión nominal mínima/máxima |
220 / 240 V |
Manual instrucciones |
563529342.pdf |
Catálogo General |
57070150 |
Ficha Técnica |
32409628.pdf |