AMOLADORA-ANGULAR-EWS24-230-S Radial angular de dos manos EWS 24-230-S Radial angular de 2400 W con tuerca de fijación rápida, para discos de 230 mm de diámetro como máximo
Posición de trabajo óptima
La empuñadura puede girarse en tramos de 90°
Menos fatiga cuando se trabaja
Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambas empuñaduras
Pantalla de protección resistente a la torsión
La cubierta no se retuerce al trabajar, por lo que proporciona una protección ideal para el usuario
Ajustable sin herramientas, para un trabajo rápido y eficaz
Protección de retroceso
Si el disco se bloquea repentinamente, el suministro de energía del motor se interrumpe, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones.
Indicador de sobrecarga
Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.
Interruptor de encendido-apagado con sistema electrónico inteligente
Protección contra rearranque
Protección contra sobrecarga
Arranque suave
Concepto de protección antipolvo optimizado
Juntas de doble laberinto para rodamiento de bolas
Interruptor seccionador en caja
El aire frío es aspirado por las ranuras de ventilación traseras y expulsado por el cabezal del engranaje en la parte delantera
https://www.wurth.es/radial-angular-ews-24-230-s424381AMOLADORA-ANGULAR-EWS24-230-SAMOLADORA-ANGULAR-EWS24-230-S<br>Radial angular de dos manos EWS 24-230-S<br>Radial angular de 2400 W con tuerca de fijación rápida, para discos de 230 mm de diámetro como máximo<br><p class="level1">Posición de trabajo óptima</p><P>La empuñadura puede girarse en tramos de 90°</P><P></P><p class="level1">Menos fatiga cuando se trabaja</p><P>Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambas empuñaduras</P><P></P><p class="level1">Pantalla de protección resistente a la torsión</p><ul><li>La cubierta no se retuerce al trabajar, por lo que proporciona una protección ideal para el usuario</li><li>Ajustable sin herramientas, para un trabajo rápido y eficaz</li></ul><P></P><p class="level1">Protección de retroceso</p><P>Si el disco se bloquea repentinamente, el suministro de energía del motor se interrumpe, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones.</P><P></P><p class="level1">Indicador de sobrecarga</p><P>Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.</P><P></P><p class="level1">Interruptor de encendido-apagado con sistema electrónico inteligente</p><ul><li>Protección contra rearranque</li><li>Protección contra sobrecarga</li><li>Arranque suave</li></ul><P></P><p class="level1">Concepto de protección antipolvo optimizado</p><ul><li>Juntas de doble laberinto para rodamiento de bolas</li><li>Interruptor seccionador en caja</li><li>El aire frío es aspirado por las ranuras de ventilación traseras y expulsado por el cabezal del engranaje en la parte delantera</li></ul><br><P>Caja individual</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2822445.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2822445.jpg424333424594/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Clavadoras/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Cortador hidráulico, eléctrico/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Cortador hidráulico, eléctrico/Radial angular, eléctrica, 115 mm/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Cortador hidráulico, eléctrico/Radial angular, eléctrica, 115 mm/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Cortador hidráulico, eléctrico/Radial angular, eléctrica, 115 mm/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Cortador hidráulico, eléctrico/Radial angular, eléctrica, 115 mm/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Cortador hidráulico, eléctrico/Radial angular, eléctrica, 115 mm/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Fontanería y sanitarios/Default category /Catálogo/Clavadoras/Bomba, neumática/Cortador hidráulico, eléctrico/Radial angular, eléctrica, 115 mm/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Fontanería y sanitarios/Surtido de químicos2024-02-16T19:27:06+0000