Posición de trabajo óptima
La empuñadura puede girarse en tramos de 90°
Menos fatiga cuando se trabaja
Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambas empuñaduras
Pantalla de protección resistente a la torsión
Protección contra retroceso
Si el disco se bloquea repentinamente, el suministro de energía del motor se interrumpe, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones.
Indicador de sobrecarga
Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.
Interruptor de encendido/apagado con sistema electrónico inteligente
Concepto de protección antipolvo optimizado
Caja individual
Peso de la máquina |
5.7 kg |
Velocidad a ralentí máxima |
8500 U/min(rpm) |
Entrada de alimentación |
2400 W |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
1600 W |
Diseño |
Con tuerca de bloqueo rápida |
Vibración |
6 m/s² |
Diámetro de la rosca de husillo |
14 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Diámetro máximo del disco de corte |
180 mm |
Frecuencia |
50 Hz |
Tipo de rosca |
M |
Nivel de presión acústica |
94 dB |
Velocidad a ralentí mínima |
0 U/min(rpm) |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
84672951000 |
Peso del producto (por artículo) |
6390.000 g |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo |
M14 |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
0-8500 U/min(rpm) |
Catálogo General |
070244520 |